Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Bodenfarbe Beste Formel Anti-Rutsch, einkomponentiger Bitumen, Ziegelrot 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-CFPAASTRD
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     CFPAASTRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung

Beschreibung

Die Watco Betonbodenfarbe Anti-Rutsch ist ideal für große Flächen oder rutschige Betonböden. Die verbesserte Polyurethan Formel enthält ein feines Aggregat, das sich verteilt, wenn die Farbe mit einer Rolle aufgetragen wird. Das Ergebnis ist ein gleichmäßig strukturiertes, leichter zu reinigendes Finish im Vergleich zu Systemen, bei denen die Körnung in einem zweiten Schritt über eine nasse Beschichtung verstreut wird.

Anwendung: Lagerhäuser, Fabriken oder Werkstätten. Verbessert das Aussehen, die Sauberkeit und die Sicherheit.

Verschönert und verwandelt blanke Betonböden. Die Watco Betonbodenfarbe Anti-Rutsch ist einfach anzuwenden und trocknet schnell zu einem harten, rutschfesten Finish.

  • Ökonomisch, einfach in der Anwendung, schnelltrocknend
  • Ergibt eine matte, gleichmäßig strukturierte, leicht zu reinigende Oberfläche
  • Ölresistent
  • Rutschhemmung R11 nach DIN51130
  • Kann auf Beton, Metall und Holz aufgetragen werden
  • Erhältlich in 10 attraktiven Farben
  • Verbrauch: 5 l für ca. 40 m² pro Anstrich. Es werden zwei Anstriche empfohlen

 

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: robust, rutschsicher, einfach aufzutragen, schnelltrocknend, ölresistent
  • Geeignet für: Beton (Innen-und Aussenbereich)
  • Finish: glänzende, fein textuierte Oberfläche
  • Komposition: einkomponentiger Bitumen auf Lösemittelbasis
  • Anstriche: 2 Anstriche notwendig
  • Verbrauch: 40m² pro 5L pro Anstrich
  • Auftragsstärke: 80 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 24 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: 10°C Bodentemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Ziegelrot
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, anti rutsch bodenfarbe, Asphaltfarbe, Asphaltbeschichtung, Asphalt Beschichtung, Bitumenlösung, Bitumenfarbe, Bitumen Farbe, Beschichtung, Bodenbeschichtung, Boden Beschichtung, Betonbeschichtung, Beton Beschichtung, Anti-Rutsch Beschichtung, Anstrich, Bodenanstrich, Antirutsch Anstrich, Antirutsch Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,42*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 27,484* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 174,58*
€ 207,75
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 172,95*
€ 205,81
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 167,69*
€ 199,55
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 153,98*
€ 183,24
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 137,42*
€ 163,53
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
CFPATRD
ab € 124,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.