Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Asphalt-Fueller, zweikomponentiges Epoxidharz, Schwarz 25kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5FMXK-BITU25
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     BITU25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Asphalt Füller
Asphalt Rissfüller
Asphaltreparatur
Bitumenschlämme

Beschreibung

Asphalt-Füller ist ein extrem haltbarer Kaltasphalt zur Beton- und Asphaltreparatur. Eine Asphaltreparatur mit diesem Kaltasphalt ist bei ausreichender Verdichtung sofort befahrbar. Bevor der Kaltasphalt vollständig ausgehärtet ist, kann es jedoch zu Verformungen kommen.

Produkteigenschaften

  • Bis zu 50 mm in einer Schicht - keine Chance für Schlaglöcher
  • Einfach zu verarbeiten
  • Kein Mischen notwendig
  • Meistens sofort befahrbar
  • Für schweren Verkehr geeignet

 

Produktdetails

 
  • Eigenschaften: Einfach zu verwendender Kaltasphalt zur Asphaltreparatur, kein Anmischen erforderlich.
  • Geeignet für: Zur Asphaltreparatur und bei Schlaglöchern im Asphalt und Beton im Außenbereich. (Innen- und Aussenbereich)
  • Kompositionen: Mit bitumenbasiertem Flüssigbindemittel sowie Harzen und Haftmitteln gebundener Zuschlag.
  • Verbrauch: 0,5m² pro 25kg bei 25mm Dicke
  • Aushärtezeit: Nach 24 Stunden zu 60% gehärtet. Reparierte Stellen können sofort befahren werden, das Produkt härtet nach der Anwendung über die Zeit allmählich aus
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,29*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 25 Kilogramm (ab € 2,8916* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 92,14*
€ 109,65
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 90,32*
€ 107,48
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 87,10*
€ 103,65
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 86,85*
€ 103,35
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 72,29*
€ 86,03
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
ab € 167,13*
Ähnlich
Watco
BITUPR15
ab € 90,19*
Ähnlich
Watco
CXARG
ab € 171,49*
Ähnlich
Watco
XFPAR25NC
ab € 131,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.