Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überströmventil Berluto SP80 1/2" 0,5 - 2,5 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Ecküberströmventil SP80 1/2" </b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Druckbereich: 0,5 - 2,5 bar <li>mit PTFE (Teflon)- Dichtung <li>für Dampf und gasförmige Medien sowie Flüssigkeiten <li>max. Temperatur: 225 °C <li>nicht Bauteilgeprüft </li></ul>
<p><b>Ecküberströmventil SP80 1/2" </b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Druckbereich: 0,5 - 2,5 bar <li>mit PTFE (Teflon)- Dichtung <li>für Dampf und gasförmige Medien sowie Flüssigkeiten <li>max. Temperatur: 225 °C <li>nicht Bauteilgeprüft </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-018002-25
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     018002-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überströmventil
überströmventil berluto
überströmventil

Ecküberströmventil SP80 1/2"


Artikeldetails:
  • Druckbereich: 0,5 - 2,5 bar
  • mit PTFE (Teflon)- Dichtung
  • für Dampf und gasförmige Medien sowie Flüssigkeiten
  • max. Temperatur: 225 °C
  • nicht Bauteilgeprüft
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsventile, Ecksicherheitsventile, Membransicherheitsventile, Hoch-Leistungssicherheitsventile, Vollhubsicherheitsventile, Sicherheitsgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
018002-08
ab € 98,98*
Ähnlich
Berluto Armaturen
018002-12
ab € 99,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.