Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überströmventil Berluto SP80 1/2" 2 - 12 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Ecküberströmventil SP80 1/2" </b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Druckbereich: 2 - 12 bar <li>mit PTFE (Teflon)- Dichtung <li>für Dampf und gasförmige Medien sowie Flüssigkeiten <li>max. Temperatur: 225 °C <li>nicht Bauteilgeprüft </li></ul>
<p><b>Ecküberströmventil SP80 1/2" </b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Druckbereich: 2 - 12 bar <li>mit PTFE (Teflon)- Dichtung <li>für Dampf und gasförmige Medien sowie Flüssigkeiten <li>max. Temperatur: 225 °C <li>nicht Bauteilgeprüft </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-018002-12
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     018002-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überströmventil
überströmventil berluto
überströmventil

Ecküberströmventil SP80 1/2"


Artikeldetails:
  • Druckbereich: 2 - 12 bar
  • mit PTFE (Teflon)- Dichtung
  • für Dampf und gasförmige Medien sowie Flüssigkeiten
  • max. Temperatur: 225 °C
  • nicht Bauteilgeprüft
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsventile, Ecksicherheitsventile, Membransicherheitsventile, Hoch-Leistungssicherheitsventile, Vollhubsicherheitsventile, Sicherheitsgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
018002-08
ab € 99,53*
Ähnlich
Berluto Armaturen
018002-25
ab € 99,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.