| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-VR1210F-23 Herst.-Nr.: VR1210F-23 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ODER-Ventil - ODER-Glied G1 / 8 "ø3.2 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/8 inch | fließen: | 150,0 | Umgebungstemparatur. °C: | -5°C / 60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Logikventil, Pneumatik Logikelement, Pneumatik-Logikventil, ODER-Ventil, Wechselventile, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, heizungs rückschlagventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,04* | € 17,99* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,04* | € 20,52* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,99* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|