Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Flexokupplung
>
Artikel
P1C-4MRF Ausrichtungsstecker ø50-63 mm Parker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-P1C-4MRF
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
P1C-4MRF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
ISO-Zylinder
Normzylinder
Ausrichtkupplungsstück für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø50-63 Parker
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M16 inch
Durchmesser (mm):
50
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Zubehör Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik-Normzylinder
,
Zylinder ISO 15552
,
normzylinder iso 15552
,
iso zylinder
,
parker normzylinder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 594FP
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 85,89*
€ 107,42*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,69*
€ 115,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
P1C-4LMF Fußstütze (pro Set=2 Stück) ø40 Parker
Parker
P1C-4LMF
ab € 18,31*
Zubehör
P1C-4MMB Flansch ø50 mm Parker
Parker
P1C-4MMB
ab € 27,55*
Zubehör
P1C-4MMSA Gegenscharnier (Kugel) ø50 Parker
Parker
P1C-4MMSA
ab € 67,44*
Zubehör
P1C-4MRS Kugelkopf ø 50-63 mm Parker
Parker
P1C-4MRS
ab € 63,90*
Zubehör
P1C-4NMB Flansch ø63 mm Parker
Parker
P1C-4NMB
ab € 35,84*
Zubehör
P1D-4MMYF Vorderes und hinteres Scharnier ø50 Parker
Parker
P1D-4MMYF
ab € 87,24*
Zubehör
P1D-4NMYF Vorderes und hinteres Scharnier ø63 Parker
Parker
P1D-4NMYF
ab € 95,60*
Zubehör
P1S-4MRD Gabel Edelstahl ø50-63 Parker
Parker
P1S-4MRD
ab € 119,67*
Zubehör
P1S-4MRT Kugelkopf Edelstahl ø 50-63 mm Parker
Parker
P1S-4MRT
ab € 153,79*
Zubehör
Parker Gabelkopf P1C-4MRC für 50mm
Parker
P1C-4MRC
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen