| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-KQG2H08-02S Herst.-Nr.: KQG2H08-02S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverschraubung, gerade, mit Außengewinde 8 x R1 / 4 '' Edelstahl Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | R1/4 inch | Anschluss 2: | 8 mm | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Edelstahl | Dichtungsmaterial: | FKM | Medientemp. °C: | -5°C / 150°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Klemmringverschraubung, Pneumatik Klemmverschraubung, Druckluftsteckverbinder, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Klemm Verschraubung, Klemmverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, einschraubverschraubung edelstahl, einschraubstutzen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,38* | € 12,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,52* | € 13,03* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,52* | € 15,51* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,98* | € 18,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|