Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC KQG2 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Edelstahl, R1/4 Stecker, 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7426373
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQG2H08-02S
EAN/GTIN:
     5059039816040
Suchbegriffe:
Druckluftklemmverschraubung
Klemmringverschraubung Pneumatik
Klemmverschraubung Druckluft
Klemmverschraubung Pneumatik
Stecker A = R1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Serie = KQG2
Gehäusematerial = Edelstahl°C

Anschluss mit Außengewinde - Serie KQG2. Die Edelstahlserie KQG2 von SMC bietet dem Techniker eine Reihe von leistungsfähigen, leichten, kompakten Steckanschlüssen für Einsätze, in denen die Beständigkeit gegen Korrosion, Chemikalien und hohe Temperaturen von zentraler Bedeutung ist. Um 30 % kleiner und 62 % leichter als die vorhandene KQG-Serie sowie erhältlich für Rohrdurchmesser von 3,2 bis 16 mm. Geeignet für Einsatz mit Druckluft, Wasser, Dampf und für einen großen Bereich an Drücken (–100 kPa bis 1 MPa) und Temperaturbedingungen (–5 °C bis +150 °C) geeignet.
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Serie:
KQG2
Gehäusematerial:
Edelstahl°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Klemmringverschraubung, Pneumatik Klemmverschraubung, Druckluftsteckverbinder, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Klemm Verschraubung, Klemmverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, einschraubverschraubung edelstahl, einschraubstutzen, 7426373, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQG2H0802S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3729
2
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 12,63*
2 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 9,52*
€ 13,03*
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 11,52*
€ 15,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,98*
€ 18,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.