Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Magnetventil
>
Schaltventil Pneumatik
>
Artikel
CVQB32-20M-5MUB Kompaktzylinder ø32 20 24VDC – Low Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CVQB32-20M-5MUB
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CVQB32-20M-5MUB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Magnetventile für Druckluft
Zylinder kompakt ø32 Hub 20 mit integriertem Magnetventil 24VDC mit LED. Leistungsaufnahme: 0,4 Watt.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Hub (mm):
20
Spannung:
24V DC
Leistung:
- -
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Kompakter Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
Magnetventile für Pneumatik
,
Schaltventil Pneumatik
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
compact cylinder smc
,
wege ventile
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,20*
€ 124,00*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 122,02*
€ 149,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-A93L Reedschalter SMC 24VDC 2-Draht 3 m1
SMC
D-A93L
€ 19,72*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
€ 31,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.