Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-103102005 Arbo-Schnellkupplung 13 mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CE-103102005 Arbo-Schnellkupplung 13 mm (1/2")
CE-103102005 Arbo-Schnellkupplung 13 mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-103102005
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 310 2005
EAN/GTIN:
     7391390042453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
13 mm
Anschluss 2:
-
fließen:
950,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 11,70*
€ 16,44*
Lager 594FP
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,82*
€ 18,73*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 187,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 310 5062
ab € 5,20*
Zubehör
CEJN
103105202
ab € 2,13*
Zubehör
CEJN
103105152
ab € 1,91*
Zubehör
CEJN
103105005
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.