Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C9650-SDX275-230 Zylinder ISO15552 ø50 Hub 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C9650-SDX275-230 Zylinder ISO15552 ø50 Hub 230
C9650-SDX275-230 Zylinder ISO15552 ø50 Hub 230
Artikel-Nr.:
     594FP-C9650-SDX275-230
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     C9650-SDX275-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO15552 ø50 Hub 230 mit Luftpuffern und Magnetkolben. verlängerte Kolbenstange
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 70°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
230
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
0035/50
ab € 11,24*
Zubehör
SMC
CS5050
ab € 54,50*
Zubehör
SMC
KJ16D
ab € 16,66*
Zubehör
SMC
F5050
ab € 19,38*
Zubehör
SMC
JA50-16-150
ab € 32,80*
Zubehör
SMC
L5050
ab € 8,91*
Zubehör
SMC
D5050
ab € 12,68*
Zubehör
SMC
DS5050
ab € 25,31*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,43*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 14,58*
Zubehör
SMC
GKM16-32
ab € 7,88*
Zubehör
SMC
E5050
ab € 13,52*
Zubehör
SMC
T5050-END
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.