| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-C0L510418 Herst.-Nr.: C0L510418 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Banjo Drehzahlregelventil 4 mm x G1/8"Typ A für Zylinder Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/8 inch | Material (Gehäuse): | PE Polyethylen | Medientemp. °C: | 60°C | Mittel: | Druckluft | Leistung: | Winkelschwenk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, drosselventil norgren, imi norgren originalteile, pneumatik drosselrückschlagventil edelstahl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,49* | € 6,12* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,55* | € 6,65* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,62* | € 10,77* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,79* | € 11,42* | | | | Lager 594FP | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,83* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|