Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ08.306.4 Griff mit 2/3-Ventil 4 mm NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZ08.306.4 Griff mit 2/3-Ventil 4 mm NC
AZ08.306.4 Griff mit 2/3-Ventil 4 mm NC
AZ08.306.4 Griff mit 2/3-Ventil 4 mm NC
Artikel-Nr.:
     594FP-AZ08.306.4
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     08.306.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
3/2 wegeventil
3/2-Wegeventil manuell 4mm push-in bistabil
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
fließen:
100,0
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-5°C / 60°C
Mittel:
Druckluft
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.