Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF-2540 3/2-Wegeventil NC 3/4" U2 ohne Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AF-2540 3/2-Wegeventil NC 3/4" U2 ohne Spule
AF-2540 3/2-Wegeventil NC 3/4" U2 ohne Spule
AF-2540 3/2-Wegeventil NC 3/4" U2 ohne Spule
Artikel-Nr.:
     594FP-AF-2540
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     AF-2540
EAN/GTIN:
     8718427033977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2 Wege Magnetventil normal geschlossen 3/4 "ohne U2 Spule
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
fließen:
6500,0
Material (Gehäuse):
Zamak
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-5°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
50°C
Leistung:
Monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,28*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,33*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AF-9615
ab € 29,73*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0501
ab € 7,54*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0502
ab € 7,54*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0507
ab € 8,00*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0509
ab € 10,52*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0510
ab € 8,09*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.