Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-160-160 Zylinder ISO/VDMA ø 160 Hub 160 +m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-160-160 Zylinder ISO/VDMA ø 160 Hub 160 +m
2-160-160 Zylinder ISO/VDMA ø 160 Hub 160 +m
2-160-160 Zylinder ISO/VDMA ø 160 Hub 160 +m
Artikel-Nr.:
     594FP-2-160-160
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     N11M21600160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISO / VDMA Zylinder ø 160 Hub 160 + m N11M21600160
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
160
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Hub (mm):
160
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,53*
€ 684,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,44*
€ 682,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,69*
€ 632,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,80*
€ 611,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,73*
€ 573,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.008.2N
ab € 136,01*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.026.2N
ab € 127,57*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.086.2N
ab € 310,24*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.322.2N
ab € 336,57*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.077.2N
ab € 166,65*
Zubehör
AZ Pneumatiek
RS1/A
ab € 14,76*
Zubehör
AZ Pneumatiek
RS6/3F
ab € 16,44*
Zubehör
SMC
GKM35-54
ab € 73,65*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.044.2N
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.