Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100P0603 LEGRIS POLYAMID-ROHR 6 X 4 MM ROT / 100 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100P0603 LEGRIS POLYAMID-ROHR 6 X 4 MM ROT / 100 M
1100P0603 LEGRIS POLYAMID-ROHR 6 X 4 MM ROT / 100 M
1100P0603 LEGRIS POLYAMID-ROHR 6 X 4 MM ROT / 100 M
Artikel-Nr.:
     594FP-1100P0603 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P06 03
EAN/GTIN:
     0820099181486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
pa-rohr rot
Weiche polyamid-rohr 6 X 4 MM ROT / 100 MM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Weitere Suchbegriffe: pa-rohr, legris polyamidrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.