Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1025P0403 LEGRIS POLYAMID-ROHR 4 X 2 MM ROT / 25 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1025P0403 LEGRIS POLYAMID-ROHR 4 X 2 MM ROT / 25 M
1025P0403 LEGRIS POLYAMID-ROHR 4 X 2 MM ROT / 25 M
1025P0403 LEGRIS POLYAMID-ROHR 4 X 2 MM ROT / 25 M
Artikel-Nr.:
     594FP-1025P0403 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1025P04 03
EAN/GTIN:
     0820099166247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
PA-Schlauch
Weiche polyamid-rohr 4 X 2 MM ROT / 25 MM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.