Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds 3 Ceramic White - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-44-6490
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55031990_B
EAN/GTIN:
     6901443346509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Die HUAWEI FreeBuds 3 symbolisieren die Liebe zum perfekten Klangerlebnis. Die kabellosen High-Performance Stereokopfhörer überzeugen nicht nur mit ihrem kristallklaren Sound und einer intelligenten, aktiven Geräuschtunterdrückung – sondern ebenso mit ihrem modernen und stilvollen Design. Das kleine, abgerundete Etui transportiert die HUAWEI FreeBuds 3 sicher überall hin und läd sie unterdessen in nur einer Stunde wieder voll auf.

Highlights:
  • TrueWireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung
  • Ergonomisches Design, stabiler Sitz und Tragekomfort
  • Volle Power mit HUAWEI Kirin A1 und Bluetooth 5.1
  • Intuitive Steuerung durch Tippen auf die Kopfhörer
  • Außergewöhnlicher Sound durch große Treiber und Bassreflex
  • Kristallklare Stimme durch Akustiksensor und Mikrofonkanal
  • Automatische Trageerkennung, anpassbare Steuerung
  • Bis zu 20 Stunden Spielzeit und schnelles Laden (kabellos & kabel)
Grundeigenschaften
  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 41,5 mm
  • Breite: 20,4 mm
  • Tiefe: 17,8 mm
  • Gewicht: 4,5 g
  • Produkttyp: Headset
Headset / Kopfhörer
  • Headsettyp: Bluetooth
  • Hörtyp: Binaural
  • Übertragungskanäle: Stereo
  • Lautstärkeregelung am Headset
  • Tragevariante In-Ear
  • Noisecancelling
  • Lautsprecher Durchmesser 14,2 mm
Akku
  • Akkutyp: LiPo
  • Induktives Laden: Qi
  • Kapazität: 30 mAh
  • Akkulaufzeit bis zu 4 h
  • 1 h Akkuladezeit
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 5.1
Anschlüsse
  • USB Typ C
  • Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Technische Beschreibung
  • Betriebssystem: LiteOS
  • Prozessor: HUAWEI Kirin A1
  • Frequenz: 356 MHz
  • Integriertes Mikrofon
Ladebox
  • Maße: 60,9 x 60,9 x 21,8 mm
  • Gewicht: ca. 48 g
  • Akku: 410 mAh
  • Induktives Laden: Qi
  • Spielzeit: ca. 20 Stunden
  • Ladezeit: 1 Stunde
Lieferumfang
  • Huawei FreeBuds 3
  • Lade-Etui
  • USB-C Ladekabel
  • Schnellstart-Anleitung
  • Sicherheitsinformationen
  • Garantiekarte
Weitere Informationen:
Gewicht:
295 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
10 cm
Breite:
16.2 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.