Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Evolve 80 MS binaural USB NC Kopfbügel Headset - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-42-4301
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7899-823-109_B
EAN/GTIN:
     5706991017090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Die Jabra Evolve-Serie ist ein Sortiment aus professionellen Headsets, die für mehr Konzentration und bessere Gespräche sorgen. Die Premium-Technologie zur Geräuschunterdrückung ermöglicht Ihnen auch in lauten Großraumbüros konzentriertes Arbeiten, da Sie sich in Ihrer direkten Umgebung in einer ruhigen Zone auf das Wesentliche fokussieren können. NEU ! Microsoft hat die Modelle Jabra Evolve 80, 65 und 40, das Jabra BIZ 2400 II USB Duo und das Jabra Motion UC für Cortana freigegeben. Die schnurgebundenen und schnurlosen Headsets bieten qualitativ hochwertige Sprachübertragung und Sprachsteuerung für Microsofts persönliche digitale Sprachassistentin. Anwender können Funktionen von Cortana optimal nutzen und erhalten so eine verbesserte Nutzererfahrung. Die Jabra-Lösungen sind Plug-and-play-fähig, integrieren sich über ihre USB-Schnittstelle nahtlos und benötigen weder Treiber noch Software. Jabra bietet damit kompatible und sprachoptimierte Headset-Lösungen für Cortana und die Collaboration-Lösung "Skype for Business".

Highlights
  • Für Lync optimiertes Stereo-Headset für VoIP-Softphones, Mobiltelefone und Tablets
  • Klangerlebnis in Premiumqualität
  • Technologie zur aktiven Geräuschunterdrückung und große Ohrpolster reduzieren störende Außengeräusche
  • Der USB-Adapter mit 3,5-mm-Buchse an der Steuereinheit ermöglicht das leichte Anschließen an einen PC, Smartphone und Tablet
  • Optische Gesprächsanzeige zeigt die Verfügbarkeit des Nutzers an
  • Der Mikrofonarm ist am Kopfbügel integrierbar, wenn Sie nicht telefonieren oder nur Musik hören
  • Stummschaltung des Mikrofons am Mikrofonarm
  • Ohrpolster aus Kunstleder
  • Inkl. gepolsterter Tragetasche
  • Mithörfunktion
Headset / Kopfhörer
  • Headsettyp: Schnurgebunden
  • Hörtyp: Binaural
  • Polstermaterial: Kunstleder
  • Tragevariante Überkopf
  • MS Office Communicator / Lync Zertifizierung
Mikrofon
  • Mikrofonstummschaltung
Anschlüsse
  • USB
  • USB-Standard 2.0
  • Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Produkttyp: Headset
Lieferumfang
  • Headset
  • Tragetasche
  • USB-Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht:
582 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
21.9 cm
Breite:
22 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.