Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA BIZ 2300 binaural - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-36-3292
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2309-820-104_B
EAN/GTIN:
     5706991016468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Geben Sie Ihrer Marke im Contact Center die richtige Stimme



Die Mitarbeiter in Ihrem Contact Center sind die ersten Ansprechpartner, wenn es um Ihre Marke geht. Jabra BIZ 2300 stellt sicher, dass alle Gespräche mit Kunden zum größtmöglichen Markenerlebnis werden. Dieses neue schnurgebundene Headset mit HD Voice und Wideband-Klangqualität überzeugt durch hervorragende Geräuschunterdrückung.

Highlights
  • Air Shock Mikrofon
  • Noise Cancelling Mikrofon
  • HD-Voice – Wideband - Audio
  • FreeSpin™-Mikrofonarm
  • Kevlar® verstärktes Kabel
Headset / Kopfhörer
  • Headsettyp: Schnurgebunden
  • Hörtyp: Binaural
  • Übertragungskanäle: Stereo
  • Polstermaterial: Schaumstoff
  • Tragevariante Überkopf
  • Noisecancelling
  • Wideband-Übertragung
  • DSP (Soundprozessor für sehr gute Qualität)
Mikrofon
  • Noise Cancelling
  • Mikrofonstummschaltung
  • Mikrofonarm anpassbar
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: QD (Quick Disconnect)
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 68 g
  • Produkttyp: Office Headset schnurgebunden
Weitere Informationen:
Gewicht:
168 g
Höhe:
7 cm
Länge:
14.6 cm
Breite:
19.1 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.