Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Wandthermostat *Pairing* - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP Wandthermostat *Pairing* - *neuwertige Vorführware*
Artikel-Nr.:
     5941-40-30-7909
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047976431595
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Weitere Informationen:
Gewicht:
195 g
Höhe:
5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
12.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, homematic ip raumtemperaturregler, raumtemperatur regler, Smart, Home, Zubehör, HmIP-WTH-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.