| |
|
| Artikel-Nr.: 5934-57100-2 Herst.-Nr.: 57100-2 EAN/GTIN: 4251844303475 |
| |
|
| | |
| HDPE MÜLLBEUTEL 49x60cm 20 Liter ? für eine hygienische Abfallentsorgung ? Volumen: 20 Liter je Sack ? Abmessung: 49 x 60 cm ? 50 Stück je Rolle ? Farbe: Transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 20l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Abfall-Säcke, Abfallsack, HDPE, HDPE-Sack, HDPE-Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, PE-Beutel, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Abfallsäcke, Abfall-, Müllsack, Müll-, Muell-, Entsorgung-, PE-, LDPE-, blau, abfall-, 120l, Typ-60, Tüten, Tueten, Tütchen, Folienbeutel, Folien-, Beutel, Plastikbeutel, Widerverschliessbar, Wiederverschluss-, Kunststoffbeutel, Kunstoff, transparent, Warenschutzbeutel, Warenschutztasche, kram, Recycling-, Verpackungsbeutel, Probe- |
| | |
| |