| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-R172.15.174 Herst.-Nr.: KA230.27202 EAN/GTIN: 4061466072921 |
| |
|
| | |
| Das Symbol GHS 07 ist Teil der Global Harmonisierten Systematik zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien und wird verwendet, um auf mögliche Gesundheitsgefahren hinzuweisen, die durch die Einwirkung von Chemikalien auf den menschlichen Körper entstehen können. Es signalisiert, dass die betreffende Chemikalie oder Substanz gesundheitsgefährdend sein kann, z.B. durch Reizungen der Haut, der Augen oder der Atemwege, oder auch durch langfristige oder wiederholte Exposition. Das Symbol ist auf Chemikalienverpackungen oder an Orten zu finden, an denen Chemikalien gelagert werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 52 mm | Höhe: | 52 mm | Symbol/Motiv: | Ausrufezeichen | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ghs 07, ghs ausrufezeichen, gefahrensymbol 07, warnschild, ghs 07 folie, aufkleber, gefahrstoffaufkleber, gefahrstoff, gefahrstoffsymbol, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild |
| | |
| |