Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ätzwirkung 37 x 37 mm, Folie GHS 05, 500 Stück je Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrstoffetikette "Ätzwirkung" [GHS 05], Folie, 37 x 37 mm, GHS, selbstklebend, 500 Stück je Rolle
Gefahrstoffetikette "Ätzwirkung" [GHS 05], Folie, 37 x 37 mm, GHS, selbstklebend, 500 Stück je Rolle
Artikel-Nr.:
     5921-R172.15.153
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KA230.26200
EAN/GTIN:
     4061466072778
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Das GHS-Symbol für Ätzwirkung weist auf die Gefahr hin, dass ein Stoff bei Kontakt mit Haut oder Augen schwere Verätzungen verursachen kann. Dazu gehören zum Beispiel Säuren, Laugen, bestimmte Reinigungsmittel und andere chemische Produkte. Dieses GHS-Schild wird in der chemischen Industrie, in Laboratorien, in der Reinigungsindustrie und in anderen Branchen verwendet, in denen mit ätzenden Stoffen gearbeitet wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz, um Arbeitnehmer und Anwender vor Verletzungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Länge:
37 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ätzwirkung
Norm Vorschrift:
GHS
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, gefahrensymbol 05, warnschild, warnung vor ätzenden stoffen, ätzwirkung, aufkleber, folie, kennzeichnung, gefahrstoff, gefahrstoffsymbol, gefahrstoffaufkleber, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,18*
€ 87,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,46*
€ 86,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,58*
€ 82,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,77*
€ 79,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,95*
€ 66,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.