| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.99.313 Herst.-Nr.: KN150.99.313 EAN/GTIN: 4061466070552 |
| |
|
| | |
| Das Brandschutzzeichen "Löschschlauch" mit dem Zusatz "Wandhydrant Typ S" kennzeichnet einen speziellen Wandhydranten. Der Zusatz "Wandhydrant Typ S" signalisiert den Mitarbeitern, dass sie im Falle eines Brandes den Löschschlauch nutzen können, um erste Löschmaßnahmen zu ergreifen. Der Wandhydrant Typ S bietet somit eine schnelle und effektive Möglichkeit, Brände in ihren frühen Stadien einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Höhe: | 250 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Löschschlauch | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch kunststoff, brandschutz-kombischilder iso 7010, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Fahnenschild, Löschschlauch, 200 x 250 mm, F002 - Kombi S, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens |
| | |
| |