Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Löschschlauch [F002-Kombi F] Kunststoff 200x250mm ISO 7010 55/8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Fahnenschild "Löschschlauch" [F002 - Kombi F], Kunststoff, 200 x 250 x 1 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Brandschutzzeichen Fahnenschild "Löschschlauch" [F002 - Kombi F], Kunststoff, 200 x 250 x 1 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.99.311
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.99.311
EAN/GTIN:
     4061466070538
Suchbegriffe:
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Das Brandschutzzeichen "Löschschlauch" mit dem Zusatz "Wandhydrant Typ F" kennzeichnet einen Wandhydranten, der sowohl von geschultem Personal als auch von der Feuerwehr genutzt werden kann. Dieser Wandhydrant ist mit dem entsprechenden Zubehör und einer geeigneten Wasserquelle verbunden, um im Ernstfall eine zuverlässige Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Sowohl das geschulte Personal als auch die Feuerwehr können auf den Löschschlauch zugreifen und diesen verwenden, um Brände wirksam einzudämmen und zu löschen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Löschschlauch
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch kunststoff, brandschutz-kombischilder iso 7010, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Fahnenschild, Löschschlauch, 200 x 250 mm, F002 - Kombi F, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.