| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.99.275 Herst.-Nr.: KN150.99.275 EAN/GTIN: 4061466070507 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen Fahnenschild "Wasser-Rettungsausrüstung" [E061], gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55/8 mcd, 150 x 150 x 0,5 mm, ASR A1.3, doppelseitig bedruckt, quadratisch, grün, inklusive Bohrung, von LimarLite® Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Wasser-Rettungsausrüstung | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | doppelseitig bedruckt;langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E061 Wasser-Rettungsausrüstung, Wasser-Rettungsausrüstung E061 Rettungszeichen, Öffentliche Rettungsausrüstung E061 Rettungszeichen, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Fahnenschild, Wasser-Rettungsausrüstung, 150 x 150 x 1 mm, E061, ASR A1.3, grün, Marahrens |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5921 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,65* | € 9,87* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,052* | € 13,151* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5921 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5921 | | Versand: Lager 5921 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 115,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|