| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.99.261 Herst.-Nr.: KN150.99.261 EAN/GTIN: 4061466070385 |
| |
|
| | |
| Rettungsschild Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, ISO 7010, E008, Nasenschild, quadratisch, grün, inkl. Bohrung, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e008 notausgangsvorrichtung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Nasenschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 150 x 150 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |