Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Mittel und Geräte zur Brandb… [F004] Kunststoff 150x150 mm 55/8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Fahnenschild "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" [F004], Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, 150 x 150 x 1 mm, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Brandschutzzeichen Fahnenschild "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" [F004], Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, 150 x 150 x 1 mm, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010, doppelseitig bedruckt
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.99.255
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.99.255
EAN/GTIN:
     4061466070323
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Das Brandschutzzeichen "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" kennzeichnet einen bestimmten Standort oder Bereich, an dem verschiedene Feuerlöschmittel und -geräte zur Verfügung stehen. Es dient als wichtige Orientierungshilfe für Personen im Falle eines Brandes, um schnell auf die benötigten Löschmittel und -geräte zugreifen zu können. Diese umfassen beispielsweise Feuerlöscher, Löschdecke, Löschschaumgeräte oder anderen geeignete Löschmittel und -geräte, die zur Brandbekämpfung verwendet werden können. Es stellt sicher, dass diese Mittel und Geräte an einem gut sichtbaren Ort platziert sind und leicht zugänglich sind, um im Notfall sofortige Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen zu können.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Fahnenschild, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 150 x 150 mm, F004, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.