Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang geradeaus 300 x 150 mm, Kunststoff nachleuchtend, ISO 7010 [E001]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts" [E001], Kunststoff (1 mm), 300 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts" [E001], Kunststoff (1 mm), 300 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.327
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.327
EAN/GTIN:
     4061466068429
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang k...
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
Das Rettungszeichen "Notausgang geradeaus, durch die Tür oder aufwärts" ist ein Sicherheitsschild, das in Einrichtungen angebracht wird, um Personen im Falle eines Notfalls den schnellsten und sichersten Weg nach draußen zu zeigen. Es wird zum Kennzeichnen für einen Etagenwechsel aufwärts genutzt und als Hinweis weiter geradeaus oder durch eine Tür zu gehen. Das Schild ist so gestaltet, dass es auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder eingeschränkter Sichtbarkeit leicht erkennbar ist, um im Notfall schnell gefunden zu werden.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e001, fluchtweg iso 7010 e001, fluchtweg din en iso 7010 e001, notausgang e001, notausgang iso 7010 e001, notausgang din en iso 7010 e001, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang aufwärts, fluchtweg aufwärts, notausgang geradeaus, fluchtweg geradeaus, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,788*
€ 5,318*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,60*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,679*
€ 6,856*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.