Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang rechts 300 x 150 mm, Kunststoff nachleuchtend, ISO 7010 [E002]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang rechts" [E002], Kunststoff (1 mm), 300 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang rechts" [E002], Kunststoff (1 mm), 300 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.303
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.303
EAN/GTIN:
     4061466068184
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
alle fluchtwegschilder notausgang k...
Das Schild "Rettungsweg rechts" zeigt an, in welche Richtung sich der nächste Fluchtweg oder Rettungsweg befindet. Im Falle eines Brandes oder anderen Notfalls ist es wichtig, schnell und sicher den nächsten Rettungsweg zu finden, um eine Evakuierung und Rettung von Personen zu ermöglichen. Die korrekte Anbringung des Schildes "Rettungsweg rechts" ist unerlässlich, um im Notfall eine schnelle Evakuierung und Rettung von Personen zu ermöglichen. Das Rettungszeichen ist langnachleuchtend, damit der Fluchtweg auch bei Dunkelheit oder Rauchentwicklung schnell gefunden werden kann.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang rechts
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, rettungsweg rechts kunststoff, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e002, fluchtweg iso 7010 e002, fluchtweg din en iso 7010 e002, notausgang e002, notausgang iso 7010 e002, notausgang din en iso 7010 e002, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang rechts, fluchtweg rechts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,788*
€ 5,298*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,58*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,078*
€ 6,998*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.