Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Öffentl. Rettungsausrüstung, Kunststoff, nachleuchtend, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Wasser-Rettungsausrüstung" [E061], Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3
Rettungszeichen "Wasser-Rettungsausrüstung" [E061], Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.266
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.266
EAN/GTIN:
     4061466068139
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E061 Wa...
Wasser-Rettungsausrüstung E061 Rett...
Öffentliche Rettungsausrüstung E061...
Rettungsschild Öffentliche Rettungsausrüstung, ASR A1.3 / DIN 4844, WSE001, quadratisch, grün, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 200 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Wasser-Rettungsausrüstung
Norm Vorschrift:
ASR A1.3
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Wasser-Rettungsausrüstung, 200 x 200 mm, E061, ASR A1.3, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,053*
€ 4,303*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,65*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.