| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.00.046 Herst.-Nr.: KN150.00.046 EAN/GTIN: 4061466067309 |
| |
|
| | |
| Das Rettungszeichen "Augenspüleinrichtung" weist auf die Position einer Einrichtung hin, die speziell dafür ausgelegt ist, die Augen zu spülen und zu reinigen, wenn sie mit schädlichen Substanzen in Kontakt gekommen sind. Es handelt sich dabei oft um eine stationäre oder tragbare Waschstation mit fließendem Wasser und einer speziellen Düse, die den Strahl auf das betroffene Auge richtet. Das Rettungszeichen "Augenspüleinrichtung" ist besonders in Arbeitsumgebungen relevant, in denen Arbeiter einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, dass Chemikalien oder andere schädliche Substanzen in ihre Augen gelangen können. In solchen Fällen ist es wichtig, dass Augenspüleinrichtungen leicht zugänglich sind und dass Mitarbeiter wissen, wo sie zu finden sind und wie sie verwendet werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Augenspüleinrichtung | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen, rettungsschild, rettungskennzeichen, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010, rettungszeichen din en iso 7010 e011, rettungszeichen iso 7010 e011, rettungsschild din en iso 7010, rettungsschild iso 7010, rettungsschild din en iso 7010 e011, rettungsschild iso 7010 e011, augenspüleinrichtung, rettungszeichen augenspüleinrichtung, rettungszeichen augenspüleinrichtung e011, rettungsschild augenspüleinrichtung, rettungsschild augenspüleinrichtung iso 7010 e011, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild |
| | |
| |