| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-KI152.00.341 Herst.-Nr.: KI152.00.341 EAN/GTIN: 4061466104073 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Fluchtleiter" [E059], Kunststoff, 200 x 200 x 1 mm, langnachleuchtend, 150 / 22 mcd, ISO 7010 Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Fluchtleiter | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtleiter E059 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E059 Fluchtleiter, alle fluchtwegschilder kunststoff, fluchtleiter e059 rettungszeichen, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, 200 x 200 mm, E059, ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |