| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-KI152.00.302 Herst.-Nr.: KI152.00.302 EAN/GTIN: 4061466103892 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Notausgang abwärts" [E001], Kunststoff, 400 x 200 mm, ASR A1.3/ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang abwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e001, fluchtweg iso 7010 e001, fluchtweg din en iso 7010 e001, notausgang e001, notausgang iso 7010 e001, notausgang din en iso 7010 e001, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang abwärts, fluchtweg abwärts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |