Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Notruftelefon" [E004], langnachleuchtend, 200 x 200 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notruftelefon" [E004], Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notruftelefon" [E004], Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-KI152.00.250
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KI152.00.250
EAN/GTIN:
     4061466103779
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
alle erste hilfe kennzeichnung
Rettungszeichen "Notruftelefon" [E004], Kunststoff, 200 x 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notruftelefon
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notruftelefon, 200 x 200 mm, E004, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.