Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild blanko für Wandmontage Kunststoff 200 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenschild blanko für Wandmontage Kunststoff 200 x 400 mm
Nasenschild blanko für Wandmontage Kunststoff 200 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.98.075
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.98.075
EAN/GTIN:
     4061466066784
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
marahrens nasenschilder
nasenschilder
Blankoschild für Wandmontage, Nasenschild Kunststoff (1 mm), 200 x 400 x 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
1 mm
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Montagematerial, Nasenschild, 200 x 400 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.