Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild blanko für Wandmontage Kunststoff 150 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenschild blanko für Wandmontage Kunststoff 150 x 300 mm
Nasenschild blanko für Wandmontage Kunststoff 150 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.98.074
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.98.074
EAN/GTIN:
     4061466066777
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
winkelschilder 150 x 300mm
nasenschilder
Blankoschild für Wandmontage, Nasenschild Kunststoff (1 mm), 150 x 300 x 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
1 mm
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: marahrens nasenschilder, Montagematerial, Nasenschild, 150 x 300 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.