Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Privatgrundstück, mehrfarbig, Kunststoff, 250 x 400 mm Pikto283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Privatgrundstück, mehrfarbig, Kunststoff, 250 x 400 mm Pikto283
Privatgrundstück, mehrfarbig, Kunststoff, 250 x 400 mm Pikto283
Artikel-Nr.:
     5921-K160.23.031
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.23.031
EAN/GTIN:
     4061466065862
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Privatgrundstück, mehrfarbig, Kunststoff, 250 x 400 x 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Privatgrundstück
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, Privatgrundstück, 250 x 400 mm, 283, mehrfarbig, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.