Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unbefugten ist der Zutritt…verboten, rot/schwarz, Kunststoff, 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, rot / schwarz, Kunststoff, 300 x 200 x 1 mm
Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, rot / schwarz, Kunststoff, 300 x 200 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.18.145
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.18.145
EAN/GTIN:
     4061466065428
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, rechteckig, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 300 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild zutritt, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild 300x200mm, Gewerbekennzeichen, Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten, 300 x 200 mm, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.