Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht Stufe, gelb/schwarz, Kunststoff, 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsicht Stufe, gelb / schwarz, Kunststoff, 300 x 200 x 1 mm
Vorsicht Stufe, gelb / schwarz, Kunststoff, 300 x 200 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.18.032
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.18.032
EAN/GTIN:
     4061466065169
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Vorsicht Stufe
Hinweisschild Vorsicht Stufe, rechteckig, Ecken spitz, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 300 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Vorsicht Stufe
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Gewerbekennzeichen, 300 x 200 mm, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.