Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen verboten, BGV A8, Kunststoff, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Rauchen verboten" [P01], Kunststoff (1 mm), ? 100 mm, BGV A8
Verbotsschild "Rauchen verboten" [P01], Kunststoff (1 mm), ? 100 mm, BGV A8
Artikel-Nr.:
     5921-K160.08.001
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.08.001
EAN/GTIN:
     4061466063851
Suchbegriffe:
Verbotszeichen
Verbotsschild
Rauchen verboten
100 mm
Verbotsschild Rauchen verboten, BGV A8, P01, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Rauchen verboten
Norm Vorschrift:
BGV A8
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: P01, BGV A8, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.