Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textschild Notausgang, Kunststoff, 300 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "Notausgang", Kunststoff (1 mm), 300 x 100 x 1 mm, nicht langnachleuchtend,
Rettungszeichen Textschild "Notausgang", Kunststoff (1 mm), 300 x 100 x 1 mm, nicht langnachleuchtend,
Artikel-Nr.:
     5921-K160.00.033
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.00.033
EAN/GTIN:
     4061466061987
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Rettungsschild Notausgang, Textschild, rechteckig, grün, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 300 mm, Höhe: 100 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Textschild, Notausgang, 300 x 100 mm, grün, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,985*
€ 4,224*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,57*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,046*
€ 5,636*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.