Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Handyverbot", Folie, 250 x250 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Handyverbot", Folie, 250 x250 mm, grün
Türkennzeichnung "Handyverbot", Folie, 250 x250 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.250.30-F908
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.250.30-F908
EAN/GTIN:
     4061466112306
Suchbegriffe:
Piktogramm Handy
Symbolschilder Handy
piktogramm handy
Türkennzeichnung "Handyverbot", Folie, 250 x250 mm, grün
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Handyverbot
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Handyverbot, 250 x 250 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.