Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, schwarz
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.250.24-F901
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.250.24-F901
EAN/GTIN:
     4061466111415
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Abfalleimer
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz, standard abfalleimer, Gewerbekennzeichen, Abfalleimer, 250 x 250 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.