Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Rollstuhlfahrer/in + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Rollstuhlfahrer/in + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, silber
Türkennzeichnung "Rollstuhlfahrer/in + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, silber
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.250.11-F990
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.250.11-F990
EAN/GTIN:
     4061466112412
Suchbegriffe:
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
piktogramm rollstuhl folie
piktogramm rollstuhl
Türkennzeichnung "Rollstuhlfahrer/in + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, silber
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Rollstuhlfahrer/in
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Rollstuhlfahrer/in, 250 x 250 mm, silber, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.