Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Eingang + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Eingang + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, blau
Türkennzeichnung "Eingang + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.250.04-F912
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.250.04-F912
EAN/GTIN:
     4061466111798
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Eingang Hinweisschild
Türkennzeichnung "Eingang + Rahmen", Folie, 250 x 250 mm, blau
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Eingang
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder tür, allgemeine hinweisschilder, Gewerbekennzeichen, Eingang, 250 x 250 mm, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.