Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, gold
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, gold
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.150.24-F991
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.150.24-F991
EAN/GTIN:
     4061466108897
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Türkennzeichnung "Abfalleimer + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, gold
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Abfalleimer
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: standard abfalleimer, Gewerbekennzeichen, Abfalleimer, 150 x 150 mm, gold, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.