Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Telefon + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Telefon + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, schwarz
Türkennzeichnung "Telefon + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.150.19-F901
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.150.19-F901
EAN/GTIN:
     4061466107456
Suchbegriffe:
Piktogramm Telefon
Symbolschilder Telefon
piktogramm telefon
Türkennzeichnung "Telefon + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Telefon
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Telefon, 150 x 150 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.