Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkennzeichnung "Telefon + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkennzeichnung "Telefon + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, weiß
Türkennzeichnung "Telefon + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5921-HL177.150.19-F900
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     HL177.150.19-F900
EAN/GTIN:
     4061466107173
Suchbegriffe:
Piktogramm Telefon
Symbolschilder Telefon
piktogramm telefon
Türkennzeichnung "Telefon + Rahmen", Folie, 150 x 150 mm, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Telefon
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Telefon, 150 x 150 mm, weiß, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.